VHM-torusfrees 4/0,5 mm

Artikelnummer: 206300 4/0,5
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 3,7 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,013 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,014 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206300 4/0,5
EAN/GTIN 4045197124258

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor de hogesnelheidsbewerking in de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 206335.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen