VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Artikelnummer: 206266 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 15 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maat ap max 0,15 mm
Programmeerradius 0,3 mm
Snijlengte Lc 1,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
Vrijloop-⌀ D1 1,7 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Instelhoek κ 11 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,026 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206266 2
EAN/GTIN 4045197858016
Nummer fabrikant 206266 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
155
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
145
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij complete bewerking onder HPC / HSC-omstandigheden.
Dankzij speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Opvolger van nr. 206272.
Gereedschappen zijn naslijpbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan