GARANT Master Alu SlotMachine VHM-torusfrees HPC / TPC 6/1,0 mm

Artikelnummer: 206258 6/1,0
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 25 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,08 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206258 6/1,0
EAN/GTIN 4062406396886

Toepassingstabel

Alum.
N
450
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende non-ferromaterialen.
Met nieuw kartelprofiel, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van een innovatief fijnkorrelsubstraat.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen