VHM-torusfrees 20/3,0 mm

Artikelnummer: 206190 20/3,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 41 mm
Snijkantradius R1 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,12 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,13 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206190 20/3,0
EAN/GTIN 4045197853073

Toepassingstabel

Alum.
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Toleranties:
  • Hoekradius
R1 = 0,5 tolerantie ± 0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerantie ± 0,03.
R1 > 1,5 tolerantie ± 0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen