Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

VHM-torusfrees 2/0,5 mm

Artikelnummer: 206140 2/0,5
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 3 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 8 mm
Vrijloop-⌀ D1 1,8 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
L2 20 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,011 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,013 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206140 2/0,5
EAN/GTIN 4045197123398

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 900 N/mm²
P
155
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
65
Staal < 60 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
100
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen