VHM-frees MTC 10 mm

Artikelnummer: 202243 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,2 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,05 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202243 10
EAN/GTIN 4045197537607

Toepassingstabel

Alum.
N
190
Aluminium (kortspanend)
N
150
Aluminium > 10% Si
N
120
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Bouwlengtes overeenkomstig DIN 6527 lang.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen