GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees HPC, ongecoat, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Artikelnummer: 202002 1,8
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddelingang zonder koelsmeermiddelingang
Koelsmeermiddeluitgang zonder koelsmeermiddeluitgang
Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Serie Master Alu
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm Standard
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 0060 mm
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Opnametype pen
Opnametolerantieklasse h6
Schachtdiameter 6 mm
Schachtlengte 37 mm
Opnamediameter, onderste maatafwijking -0,008 mm
Olie geschikt
Schachtuitvoering HA
Lucht geschikt onder voorwaarden
Materiaal VHM
Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit VHM
Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit VHM
Materialen, producentaanduiding VHM
Coating ongecoat
Snijkantdiameter 1,8 mm
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Bovenste maatafwijking 0 mm
Onderste maatafwijking -0,008 mm
Halsdiameter 1,8 mm
Halsvorm cilindrisch
Snijlengte 4 mm
Koplengte 4 mm
Schouderlengte 6,5 mm
ISO-freestype L
Balanceerkwaliteit G 2,5 / HA
Vrijloophoek 0 graden
Zijspaanhoek 0 graden
Aantal effectieve snijkanten, omtrek 3
Aantal effectieve snijkanten, kopse kant 3
Spoedrichting rechts
Spoedhoek 42 graden
Spoed 42 mm
Hoek / rand 1
Hoekuitvoering scherpkantig
Hoekradius 0 mm
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte 20 mm
Nuttige lengte 4 mm
Totale lengte 57 mm
Functielengte 20 mm
Toerental max. 45.000 min-1
Gewicht 19 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm DIN 6527
Gegevensdrager zonder gegevensdrager
Bewerking groeffrezen (FNU); hoekfrezen (FEC); spiebaanfrezen (FNB); verzinkfrezen (duikfrezen) (FSE); vlakfrezen (FPL)
Gekleurde ring geel
Verspaningsstrategie HPC
Producttype hoekfrees
Correctiefactor fz 3
Snijdiepte min. 0,01 mm
Snijdiepte max. 4 mm; 0,9 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202002 1,8
EAN/GTIN 4062406127534
Nummer fabrikant 202002 1,8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 2× D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk.
Ramping tot 45° mogelijk.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles