VHM-frees HPC 10 mm

Artikelnummer: 201644 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 50 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,17 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS < 900 N/mm2 0,055 mm
Voeding fz voor kanten in RVS < 900 N/mm2 0,067 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201644 10
EAN/GTIN 4045197353696

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping voor gebruik in het HPC-bereik.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen