{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Nat minimaal | geschikt | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | Standard | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0030 mm | |
| Droge bewerking | geschikt | |
| Opnametolerantieklasse | h$06 | |
| Schachtdiameter | 3 mm | |
| Schachtlengte | 39 mm | |
| Olie | geschikt | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Lucht | geschikt | |
| Materiaal | VHM | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijkantdiameter | 2 mm | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse | e8 | |
| Snijlengte | 5 mm | |
| Koplengte | 8,5 mm | |
| Schouderlengte | 8,5 mm | |
| ISO-freestype | Hoekfrezen | |
| Vrijloophoek | 0 graden | |
| Zijspaanhoek | 0 graden | |
| Insteekhoek | 0 graden | |
| Insteekdiepte, max. | 0 mm | |
| Aantal effectieve snijkanten, omtrek | 2 | |
| Aantal effectieve snijkanten, kopse kant | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spoedhoek | 30 graden | |
| Aantal hoekuitvoering | 1 | |
| Hoek / rand | 1 | |
| Hoekuitvoering | scherpkantig | |
| Verdeling van de snijkanten | gelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Aantal spaangroeven | 2 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 13 mm | |
| Nuttige lengte | 5 mm | |
| Totale lengte | 50 mm | |
| Functielengte | 13 mm | |
| Gewicht | 4 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | Hoekfrezen | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | hoekfrees | |
| Correctiefactor fz | 1,25 | |
| Snijdiepte min. | 0,01 mm | |
| Snijdiepte max. | 1 mm; 5 mm |
| Artikelnummer | 201630 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197264169 | |
| Nummer fabrikant | 201630 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |