Slotenmakershamer, Frans patroon, grafieten handvat, slagvlak ca. 35 x 35 mm

Artikelnummer: 200C.36
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200C.36
EAN/GTIN 3148517554542
Nummer fabrikant 200C.36
L-nummer L60130 1779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,725

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan