• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Slotenmakershamer met FACOM® SLS-systeem, Frans patroon, grafiet handvat, slagvlak ca. 30 x 30 mm

Artikelnummer: 200C.30SLS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200C.30SLS
EAN/GTIN 3662424029516
Nummer fabrikant 200C.30SLS
L-nummer L60130 9342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern200C.32SLS

Kenmerk:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,495

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan