Slotenmakershamer, Frans patroon, grafiet handvat, slagvlak ca. 28 x 28 mm

Artikelnummer: 200C.28
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200C.28
EAN/GTIN 3148517553668
Nummer fabrikant 200C.28
L-nummer L60130 7466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • [kg]: 0,380

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan