Motorolie vuladapter

Artikelnummer: 198-16
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 198-16
EAN/GTIN 4000896206803
Nummer fabrikant 198-16
L-nummer L60140 4452
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Olievuladapter voor motorolievultrechter 198-9, te gebruiken op MERCEDES-BENZ motor
    M270: A-klasse type 176 ∙ B-klasse type 246
    M271: C-klasse type 203, 209, 204 ∙ E-klasse type 211, 212, 207 ∙ SLK type 171, 172 ∙ Sprinter type 906
  • Made in Germany
  • Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
  • Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)
  • Verwisselbare adapter van aluminium voor veel gangbare voertuigmodellen
  • Flexibel gebruik door steeksysteem
  • Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor moeilijk bereikbare olievulopeningen