Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 17.40C4LDCTXTFZ40/Z-100

Artikelnummer: 193802
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 193802
EAN/GTIN 4069739326221
Nummer fabrikant 17.40C4LDCTXTFZ40/Z-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, PSC-houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.40C4LDCTXTFZ40/Z-100
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90
  • Sledelengte (LPR): 144 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan