Zware diagonale zijsnijders 180 mm

Artikelnummer: 192A.18G
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192A.18G
EAN/GTIN 3662424076633
Nummer fabrikant 192A.18G
L-nummer L60130 9746
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijne, platte en fijn getande bekken voor een stevige grip en toegankelijkheid
  • Uiterst duurzame, koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van een goede toegankelijkheid
  • Afwerking: gelakt, corrosiebestendig
  • 192A.18G: 2,2mm 205 kg/mm²

Kenmerk:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D max. [mm]: 2,2
  • D min.-max. [mm]: 11
  • E [mm]: 2,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 230

Diensten en productadviseurs

Meld u aan