GARANT Master Titan HSS-PM-ruwfrees HPC 20/2,0 mm

Artikelnummer: 192940 20/2,0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HR
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Titan
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Snijkantradius R1 2 mm
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 38 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 52 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 0,045 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192940 20/2,0
EAN/GTIN 4062406300333

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief kartelprofiel en geoptimaliseerde spaanruimtegeometrie voor groot spaanvolume bij maximale proceszekerheid. Langere standtijd door nauwkeurige uitlijning van de inwendige koeling t.o.v. de snijkanten.

Voordeel:

Nieuw materiaal; probleemoplosser bij instabiele bewerkingsomstandigheden.
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
    ⌀ k10 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen