{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
| Norm | DIN 844 | |
| Freesprofiel | HR | |
| Tolerantie nominale ⌀ | ±0,12 | |
| Aantal tanden Z | 5 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 45 mm | |
| Totale lengte L | 121 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 192840 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197108159 | |
| Nummer fabrikant | 192840 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |