Etages

Artikelnummer: 1926/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Kastenwagen
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1926/7016
EAN/GTIN 4017976244938
Nummer fabrikant 1926/7016

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Draagvermogen per etage 90 kg.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1200
Totale breedte (mm): 780
Totale hoogte (mm): 19
Totaal draagvermogen (kg): 90
Kleur: middengrijs
Wenk: voor Kastwagens 5393/7016