Schachtfrees 40 mm

Artikelnummer: 191630 40
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 6
  • Spiraalhoek: 30

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 95 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,1 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191630 40
EAN/GTIN 4045197104090

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Kopse kant in het midden vrij.

Voordeel:

Voor het frezen met een geringe snijhoogte (voornamelijk aan de kopse kant). Door een geringe uitlading uit de machinespil zeer stabiel.