Schachtfrees HSS-PM 3 mm

Artikelnummer: 191520 3
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 52 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,005 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191520 3
EAN/GTIN 4045197103109

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
138
Aluminium > 10% Si
N
110
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen. Gr. 6M−25M MID-frees: Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen. Speciaal geschikt voor de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, aangezien de middellange bouwmaten een hogere stabiliteit bieden dan lange frezen volgens DIN 844 lang.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen