{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS PM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Schacht | HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 3 mm | |
| Totale lengte L | 34 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 191380 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197102201 | |
| Nummer fabrikant | 191380 1,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |