Zwaar uitgevoerde frees met FACOM® SLS-systeem, verchroomd, ergonomische kappen

Artikelnummer: 190.16CPESLS
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 190.16CPESLS
EAN/GTIN 3662424028342
Nummer fabrikant 190.16CPESLS
L-nummer L60130 9230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Snijkanten ontworpen voor het soepel knippen van alle soorten draad: Pianodraad, harde en zachte draden (max. 200 kg/mm²)
  • Grote hefboomverhouding en excentrische as voor minimale krachtsinspanning bij het snijden
  • Chroom molybdeen vanadium staal voor een lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc)
  • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Verwijderbare openingsdrukveer, kan indien nodig ook weer worden teruggeplaatst
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 1,6
  • E [mm]: 11,5
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 160
  • [g]: 225