Spanklemtang ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ 178 mm

Artikelnummer: 1847/3
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1847/3
EAN/GTIN 4000896206902
Nummer fabrikant 1847/3
L-nummer L60140 4960

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Montage van asmanchetten van hytrel en speciale banden van roestvrij staal met vastgestelde draaimomentwaarden in combinatie met bijv. momentsleutel HAZET 6110-1CT
  • 90° gebogen en rechte bekken maken de spanning van de klemmen van roestvrij staal ook in kleine ruimten mogelijk
  • 2 paar bekken (recht en 90°) in de set inbegrepen
  • Eenvoudige bekwissel
  • ″Pendelende″ opname maakt een parallelle druk van de oorring mogelijk
  • Voor VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD enz.
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-greep
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 178 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen