• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

1″ Slagmoersleutel, dunwandig 1.1/4”

Artikelnummer: 18301A 1.1/4
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18301A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644439676
Nummer fabrikant 18301A 1.1/4
L-nummer L60050 10767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 108 mm
  • Dimensie D2: 53 mm
  • D1: 48,5 mm
  • Lengte: 32 mm
  • Hoogte: 77 mm
  • Drive: 1″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.1/4″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen