Verstelbare tang met FACOM® SLS-systeem , doosgewricht, vergrendelbaar , verchroomd , ergonomische kappen , 12-positie verstelling

Artikelnummer: 181A.18CPESLS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 181A.18CPESLS
EAN/GTIN 3662424028298
Nummer fabrikant 181A.18CPESLS
L-nummer L60130 9341
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Verstelknop voor snelle, nauwkeurige afstelling, met veiligheidsvergrendeling
  • Tandstang met 12 standen eenvoudig verstelbaar via drukknop
  • Ergonomische en zeer nauwe stand van de poten voor een krachtigere grip
  • Hoge weerstand tegen verdraaien en buigen
  • Geraffineerde kop met zelfklemmende vertanding
  • Gehardde vertanding, hardheid 62 HRC
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Vermogensmoeren [mm]: 36
  • Max. Krachtbuis [mm]: 36
  • [g]: 255

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan