Lade ∙ ondiep

Artikelnummer: 179-050
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179-050
EAN/GTIN 4000896146192
Nummer fabrikant 179-050
L-nummer L60140 3048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lade ondiep ∙ 75 mm
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 179 ∙ 179W
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 4.63 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.