Cirkelzaagblad middel 275X2,5 mm

Artikelnummer: 177255 275X2,5
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

275 mm
Dikte 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Boring-⌀ 40 mm
Aantal tanden Z 140
Steek t 6 mm
Aantal meeneemgaten 2; 4
Meeneemgat ⌀ 8; 12 mm
Meeneemgat steekcirkel 55; 64 mm
Geschikt voor zagen van het merk Eisele; Trennjäger
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177255 275X2,5
EAN/GTIN 4067263212027

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
Tandsteek t: (tandvorm).
  • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

Tip:

Opvolger van nr. 177250.
  • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.
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
    ⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen