STARCKE Schuurschijf 542, 150 mm, 33 gaten, korrel 320

Artikelnummer: 175166
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, oranje Roodoranje
Artikelomschrijving producent 542
Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 150 mm
Slijpmiddel breedte 150 mm
Drager kunststof
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 33
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Kleur oranje
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 320 mesh
Slijpprocessen vlakslijpen
Geschikt voor materiaal aluminium; hout
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen koelende coating; met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175166
EAN/GTIN 4002748751660
Nummer fabrikant 175166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel met flexibele drager en speciale stearaatcoating voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd. Veelzijdig toepasbaar in de algemene houtbewerking en meubelmakerij. Ook geschikt voor het schuren van smerende metalen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen