Eenpolige spanningszoeker 110 - 250 V AC, met LED, in blisterverpakking

Artikelnummer: 175.0-60 LED CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 175.0-60 LED CN
EAN/GTIN 7610733298914
Nummer fabrikant PB 175.0-60 LED CN
L-nummer L60060 101303

Omschrijving

Omschrijving:

  • LED fasetester 100 - 250 VAC, per stuk getest, geen batterij nodig
  • 2-in-1: eenpolige fasetester voor het aantonen van spanningen, tevens robuuste schroevendraaier
  • geïsoleerde kling uit speciale verenstaal-legering, lange levensduur en duurzaam in het gebruik
  • geïntegreerde LED voor betrouwbare, duidelijk zichtbare aanduiding, ook bij veel licht
  • een constant hoge lichtsterkte, 100 keer hoger dan bij glimlampjes
  • stevige, aangegoten clip, eenvoudig bevestigen aan vest- of broekzak
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie