Metaallintzaag 27×2450 4/6

Artikelnummer: 173580 4/6
(16,21 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 39,72 / Stuk
    (16,21 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 33,10 / Stuk
    (13,51 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 0

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS Co 8
Vertanding combi
Spaanhoek 0 graden
Breedte 27 mm
Dikte 0,9 mm
Lengte 2.450 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173580 4/6
EAN/GTIN 4045197253880
Nummer fabrikant 17280270904600-02450

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS, 67-69 HRC) M42 en een drager van hooggelegeerd verenbandstaal.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.
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
    Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen