Verstelbare tang , gelakt 300 mm

Artikelnummer: 170A.30
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 170A.30
EAN/GTIN 3662424045844
Nummer fabrikant 170A.30
L-nummer L60130 9058
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spatelvormige poten voor meer bedieningscomfort
  • Zelfklemmende vertanding
  • Vingersnijbeveiliging
  • PVC-coatings

Kenmerk:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 74
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 75
  • Power nuts [mm]: 55
  • Max. Krachtbuis [mm]: 55
  • [g]: 650

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan