Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 172 mm x 114 mm

Artikelnummer: 163-460/7
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-460/7
EAN/GTIN 4000896204939
Nummer fabrikant 163-460/7
L-nummer L60140 4168

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M5 – M10
  • Afmetingen / lengte: 172 mm x 114 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/9 (172 x 114 mm)/voor HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Dopsleutelbit 8808-5 ∙ 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
Dopsleutelbit 8808LG-6 ∙ 8808LG-8 ∙ 8808LG-10

Geschikte producten

Accessoires