Tangenset ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-375/5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 163-375/5
EAN/GTIN 4000896196838
Nummer fabrikant 163-375/5
L-nummer L60140 3843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

Krachtzijsnijtang 1802M-33
Zijsnijtang 1803M-11
Platrondbektang 1841MA-11
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-33