{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Snijlengte Lc | 54 mm | |
Afkoppellengte L1 | 129 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 17 | |
EAN/GTIN | 4045197366320 |