Scheidingsschotten

Artikelnummer: 161T-395X120/5
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 161T-395X120/5
EAN/GTIN 4000896226948
Nummer fabrikant 161T-395X120/5
L-nummer L60140 4601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Rasterelemente voor willekeurige indeling van de laden
  • Scheidingsschotten, 5-delig voor diepe lade
  • Voor gereedschapswagen Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL en werkbank Assistent 179NW
  • L 395 x H 120 mm
  • Voor HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan