Set scheidingsschotten

Artikelnummer: 161T-179NXL/5H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 161T-179NXL/5H
EAN/GTIN 4000896226962
Nummer fabrikant 161T-179NXL/5H
L-nummer L60140 4494
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set scheidingsschotten, 5-delig, voor diepe lade
  • Voor gereedschapwagen Assistent 179NXL
  • L 688 x H 118 mm
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan