Handruimer H7 5 mm

Artikelnummer: 160150 5
op aanvraag
Op voorraad
1.232 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5 mm
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 44 mm
Afkoppellengte L1 54 mm
Totale lengte L 87 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-vierkant □ 4 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160150 5
EAN/GTIN 4045197937162

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/5 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Tip:

Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens kunnen worden besteld met nr. 160200.
Passende wringijzers zie nr. 148350; 148200; 148410 en verlengstukken nr. 149400.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen