T-gleufmoeren (T-gleufsteen)

Artikelnummer: 158899
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158899
EAN/GTIN 4020772158897
Nummer fabrikant 158899
L-nummer L30120 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moeren voor T-gleuven (T-gleufsteen), gehard, klasse 10.

Kenmerk:

  • D x groef: M20x28*
  • Testkracht: 196,0 kN
  • A: 27,7
  • E: 44
  • H: 36
  • K: 18
  • VE: -
  • Gewicht: 355 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan