Geleidepen 0/9 mm

Artikelnummer: 156750 0/9
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Pen-⌀ 9 mm
totale lengte 59 mm
Schacht-⌀ 4 mm
Producttype Geleidepen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156750 0/9
EAN/GTIN 4033591016217
Nummer fabrikant 15 501 090

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.
Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.
Maat 01/2,4 tot 1/8,4 − geleidepen vast.
Gr. 1/8,5 tot 1/18 − roterende pen met koelvloeistofboring.
Gr. 2/11,5 tot 2/13 − geleidepen vast.
Gr. 2/14 tot 2/32 − roterende pen met koelvloeistofboring.

Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepennen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.
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
    Maat / pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen