Geleiderails ∙ paar

Artikelnummer: 152N-07
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Geleiderail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 152N-07
EAN/GTIN 4000896003501
Nummer fabrikant 152N-07
L-nummer L60140 1598
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleiderails ∙ kogelgelagerd ∙ paar
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 bj. → 2000
    Rail met klinknagels bevestigd ∙ binnenwerkse breedte ladedragers: 545 mm
    compleet ∙ per paar
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.39 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan