Gereedschapset ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel, Buiten twaalfkant profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Artikelnummer: 150/27
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150/27
EAN/GTIN 4000896245550
Nummer fabrikant 150/27
L-nummer L60140 5652

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Universeel te gebruiken voor alle werkzaamheden aan hoogspanningssystemen in handwerk ∙ industrie ∙ elektrische en hybride voertuigen
  • In HAZET L-Boxx – alle gereedschappen bij de hand
  • Volgens actuele voorschriften van de DIN geproduceerd - optimale bescherming en hoogste veiligheid door constante kwaliteitscontrole
  • Uitsparing voor het later toevoegen van 38″ momentsleutel ∙ geïsoleerd 5109KV (5 – 25 Nm)
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel, Buiten-twaalfkant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
  • Afmetingen / lengte: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Aantal gereedschappen: 27

Levering:

Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Enkele ringsleutel ∙ geïsoleerd 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-40
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-19
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-5
Krachtzijsnijder ∙ geïsoleerd 1802VDE-22
Kabelschaar ∙ geïsoleerd 1804VDE-33
Platbektang ∙ geïsoleerd 1816VDE-22
Combinatietang ∙ geïsoleerd 1850VDE-44
Kabel- en stripmes ∙ geïsoleerd 2156VDE-2