Verzinkboor vorm C 60° 20 mm

Artikelnummer: 150845 20
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 20 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 334
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 5 mm
Totale lengte L 67 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150845 20
EAN/GTIN 4045197364784

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
90
Aluminium (kortspanend)
N
43
Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
38
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en kerfvrije snede verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Toepassing:

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.
Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen