Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handgreep voor verzinkboor met 3 spanvlakken 10 mm

Artikelnummer: 150408 10

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Lengte van greep 120 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150408 10
EAN/GTIN 4062406124885

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname van GARANT-precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken aan de schacht. In een handvat kunnen verzinkboren van verschillende maten, maar met telkens dezelfde schachtdiameter worden aangebracht.
Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.