{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 AF | M4 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 8 | |
EAN/GTIN | 4045197086471 |