{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150372 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710789 |