HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 12,4 mm

Artikelnummer: 150182 12,4
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12,4 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2,8 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M6
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,12 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Serie Pro Steel
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150182 12,4
EAN/GTIN 4062406524265

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
20
Staal < 1400 N/mm²
P
15
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
18
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
HOLEX Pro Steel:
  • Exacte bewerkingsresultaten bij handmatig en machinaal gebruik.
  • Vloeiend draaien door extreem ongelijke steek van de snijkanten voor aantrekkelijke oppervlakken.
  • Optimale gereedschapsstandtijden door TiALN-hoogrendementcoating.
  • Hoge proceszekerheid door geoptimaliseerde spaanafvoer.
  • Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van 90°-verzinkingen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen