Precisie-verzinkboor 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 16,5mm

Artikelnummer: 150170 16,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 16,5 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,2 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M8
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,14 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150170 16,5
EAN/GTIN 4045197085641
Nummer fabrikant 150170 16,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan