Slijpsteunschijf 200x20x40 mm Vorm 1 10A36P5AV17

Artikelnummer: 147656
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 147656
EAN/GTIN 9003171476569
Nummer fabrikant 147656
L-nummer L50140 1782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gres gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn bijzonder veelzijdig bij het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. De geharmoniseerde specificaties maken een breed scala aan toepassingen mogelijk, van grof tot fijn schuren. Deze schijven worden geleverd in een winkelvriendelijke verpakking voor ruimtebesparende opslag. Een reductieringenset is al inbegrepen in de verpakking en kan ook nabesteld worden.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Specificatie : 10A 36 P5A V17
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 20 x 40 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Boring: 40 mm
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Hoge standtijd
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor grof en fijn schuren van diverse onderdelen