UNC-snijgereedschapsset in kunststof koffer, Voor UNC-unieschroefdraad grof: UNC1/4-3/4

Artikelnummer: 145955 UNC1/4-3/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor UNC-unieschroefdraad grof Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
voor UNC-unieschroefdraad grof 1/4 UNC - 3/4 UNC
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 145955 UNC1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878571
Nummer fabrikant 145955 UNC1/4-3/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof koffer met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME-B1.1.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen nr. 130700: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
resp. 1 snijplaat nr. 142520: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1.1/2; 2; 4
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 Schroevendraaier nr. 664122: Maat 5,5