Schroevendraaier voor sleuf, kort, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat, Bladbreedte b: 4mm

Artikelnummer: 664122 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
993 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 4 mm
Bladdikte a 0,8 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 85 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664122 4
EAN/GTIN 4067263013662
Nummer fabrikant 664122 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.